曜日別特売
XS413218R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82303588

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
XS413218R
光束(Lm)
1425
注文コード
82303588
品番
XS413218R
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
質量(kg)
0.5
品番
XS413218R
高さ(mm)
131
色温度(K)
3000
仕様
マルチュニバーサル灯体、LED、R15クラス2
材質
アルミダイカスト
タイプ
LED一体型
消費電力
21W
外径
Φ111mm
光源寿命
40000時間
カバー色
マットブラック
光束(Lm)
1425
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする