曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)
材質
アルミダイカスト
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
全7種類を絞り込む
色温度(K)
質量(kg)
高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
品番
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82303588XS413218R0.5XS413218R1313000
¥16,000
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303981XS413330R0.4XS413330R1033000
¥14,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82304035XS413312R0.4XS413312R1033500
¥14,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303710XS412330R0.5XS412330R1313000
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82303841XS412200R0.5XS412200R13127000
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82304130XS412192R0.5XS412192R1312700
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82304175XS412310R0.5XS412310R1313500
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする