曜日別特売
XS511158BR LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82303640

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライトXS511158BR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光束(Lm)3641
内容量1台注文コード82303640品番XS511158BR
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
品番
XS511158BR
色温度(K)
3500
カバー色
マットブラック
光束(Lm)
3641
付属品
電源装置
仕様
LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
156
質量(kg)
2
タイプ
コネクテッドライティング
消費電力
45.5W
首振角度(°)
90
外径
Φ104mm
光源寿命
40000時間
回転角度(°)
360
調光率(%)
100-1
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする