曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)
付属品
電源装置
仕様
LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
156
質量(kg)
2
タイプ
コネクテッドライティング
消費電力
45.5W
首振角度(°)
90
外径
Φ104mm
光源寿命
40000時間
回転角度(°)
360
調光率(%)
100-1
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
色温度(K)
カバー色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82303640XS511158BRXS511158BR3500マットブラック3641
¥45,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303676XS511136BRXS511136BR3000マットブラック3741
¥45,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303685XS511159BRXS511159BR3000オフホワイト3523
¥45,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする