サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
XS511136BR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
3500
光束(Lm)
3741
3523
3641
3741
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82303676
品番
XS511136BR
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
品番
XS511136BR
色温度(K)
3000
カバー色
マットブラック
光束(Lm)
3741
付属品
電源装置
仕様
LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
156
質量(kg)
2
タイプ
コネクテッドライティング
消費電力
45.5W
首振角度(°)
90
外径
Φ104mm
光源寿命
40000時間
回転角度(°)
360
調光率(%)
100-1
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください