OD361809R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82303877

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光源色
電球色
注文コード
82303877
品番
OD361809R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
仕様
調光器不可、準耐火構造対応
質量(kg)
0.3
色
ブラック
品番
OD361809R
深さ(mm)
埋込:80
定格消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
87
材質(カバー)
樹脂(乳色)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
材質(枠)
アルミ
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
524
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする