サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
白色
注文コード
82303947
品番
XD403581R
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
LED一体型
材質
遮光版:アルミダイカスト(鏡面)
質量(kg)
0.6
色
オフホワイト
品番
XD403581R
材質(本体)
アルミダイカスト
深さ(mm)
埋込:173
定格消費電力(W)
21
色温度(K)
4000
幅(Φmm)
110
ランプの種類
高演色LED
光源色
白色
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
1135
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ