曜日別特売
XS413330R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82303981

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
品番
XS413330R
注文コード
82303981
品番
XS413330R
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
質量(kg)
0.4
品番
XS413330R
高さ(mm)
103
色温度(K)
3000
仕様
LED一体型、マルチユニバーサル灯体
材質
アルミダイカスト
定格消費電力(W)
13
幅(Φmm)
111
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
定格光束(Lm)
977
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする