曜日別特売
OP035434NR1 和風ペンダント ODELIC(オーデリック) 82303990

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

和風ペンダント

商品レビューを投稿する
返品不可
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード82303990品番OP035434NR1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
品番
OP035434NR1
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
定格光束(Lm)
563
仕様
調光器不可、LED交換可能
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
檜、 ポリエステル強化和紙
幅(mm)
240
質量(kg)
0.9
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
248
全高(mm)
553~1053
定格消費電力(W)
7.2
ランプ
別梱包,高演色LED
コード
収納フレンジ付
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする