曜日別特売

和風ペンダント

和風ペンダント - ODELIC(オーデリック)和風ペンダント - ODELIC(オーデリック)
仕様
調光器不可、LED交換可能
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
檜、 ポリエステル強化和紙
幅(mm)
240
質量(kg)
0.9
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
248
全高(mm)
553~1053
定格消費電力(W)
7.2
ランプ
別梱包,高演色LED
コード
収納フレンジ付
演色性(Ra)
94
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
色温度(K)
光源色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82303990OP035434NR1OP035434NR15000昼白色563
¥35,800
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月中旬
82304087OP035434LR1OP035434LR12700電球色537
¥35,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする