サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
電球色
昼白色
電球色
色温度(K)
2700
5000
2700
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82304087
品番
OP035434LR1
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
品番
OP035434LR1
色温度(K)
2700
光源色
電球色
定格光束(Lm)
537
仕様
調光器不可、LED交換可能
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
檜、 ポリエステル強化和紙
幅(mm)
240
質量(kg)
0.9
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
248
全高(mm)
553~1053
定格消費電力(W)
7.2
ランプ
別梱包,高演色LED
コード
収納フレンジ付
演色性(Ra)
94