曜日別特売
XS412192R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82304130

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光源色
電球色
品番
XS412192R
注文コード
82304130
品番
XS412192R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
質量(kg)
0.5
品番
XS412192R
高さ(mm)
131
色温度(K)
2700
仕様
LED一体型、マルチユニバーサル灯体
材質
アルミダイカスト
定格消費電力(W)
22
幅(Φmm)
111
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
定格光束(Lm)
1960
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする