曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色品番XS412310R注文コード82304175品番XS412310R
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様LED一体型、マルチユニバーサル灯体材質アルミダイカスト質量(kg)0.5品番XS412310R高さ(mm)131定格消費電力(W)22色温度(K)3500幅(Φmm)111ランプの種類高演色LED光源色温白色定格光束(Lm)2060演色性(Ra)94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする