OD361905R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82304349

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光色
温白色
注文コード
82304349
品番
OD361905R
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
仕様
調光器:別売
材質
アルミ / カバー:樹脂(乳白)
形状
器具:浅型
幅(mm)
170
質量(kg)
0.5
タイプ
高演色LED / 高気密SB / FHT24W相当 / R15クラス2
電源
12VA(100V)
深さ(mm)
埋込:75
光源
LED
色温度
3500K
定格消費電力
11.8W
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.6
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
1117
調光率(%)
連続調光100~1・逆位相制御
照射角度(°)
98
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
未対応
LED交換
不可
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする