XD403537R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82304367

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
温白色
注文コード
82304367
品番
XD403537R
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
仕様
断熱施工:不可
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
110
質量(kg)
0.5
タイプ
高演色LED・ユニバーサル / スプレッド配光 / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:142
光源
LED
色温度
3500K
定格消費電力
21W
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.7
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
1464
取付必要高(mm)
145
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする