XD401308R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82304525

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光色
白色
注文コード
82304525
品番
XD401308R
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
断熱施工:不可,電源装置別売
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
160
質量(kg)
0.9
タイプ
高演色LED・ユニバーサル / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:169
光源
LED
色温度
4000K
定格消費電力
39W(XA431101F使用時)/ 28W(XA431201F使用時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.9(XA431101F使用時)/ 105.5(XA431201F使用時)
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
白色
埋込穴(Φmm)
150
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
3742(XA431101F使用時)/ 2955(XA431201F使用時)
照射角度(°)
30
取付必要高(mm)
170
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする