XD402470R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82304629

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光色
白色
注文コード
82304629
品番
XD402470R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
別売電源装置:XA432002(C2500非調光)
材質
枠:アルミダイカスト / アルミ
幅(mm)
135
質量(kg)
0.7
タイプ
高演色LED・ユニバーサル / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:217
光源
LED
色温度
4000K
定格消費電力
30W
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.3
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
白色
埋込穴(Φmm)
125
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
2020
照射角度(°)
34
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする