OD361874R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82304656

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
注文コード
82304656
品番
OD361874R
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
調光器:別売
形状
器具:浅型
幅(mm)
140
質量(kg)
0.6
深さ(mm)
埋込:77
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.5
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(Lm)
1748
調光率(%)
連続調光100~1・逆位相制御
照射角度(°)
99
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
未対応
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする