サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
注文コード
82304665
品番
XD401316R
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
断熱施工:不可
幅(mm)
160
質量(kg)
0.9
深さ(mm)
埋込:169
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.1(XA431101F使用時)/ 97.5(XA431201F使用時)
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
埋込穴(Φmm)
150
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
3476(XA431101F使用時)/ 2731(XA431201F使用時)
取付必要高(mm)
170
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ