サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
注文コード
82304690
品番
XD402307R
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
電源装置別売
幅(mm)
135
質量(kg)
0.7
深さ(mm)
埋込:169
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
埋込穴(Φmm)
125
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
2313
取付必要高(mm)
170
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ