サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
注文コード
82304708
品番
XD402363R
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
断熱施工:不可,別売電源装置:XA432002(C2500非調光)
幅(mm)
135
質量(kg)
0.8
深さ(mm)
埋込:217
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.6
光源寿命
40000時間
色(本体)
マットブラック
埋込穴(Φmm)
125
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
1429
照射角度(°)
45
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ