XD401133R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82307499

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は埋込穴・光色・光源色など244種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光色
温白色
注文コード
82307499
品番
XD401133R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
断熱施工:不可,電源装置別売,別売電源装置:XA431001F(C4000非調光)
材質
枠:アルミダイカスト / アルミ
幅(mm)
160
質量(kg)
0.9
タイプ
高演色LED / カットオフ30° / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:207
光源
LED
色温度
3500K
定格消費電力
44W
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.6
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
150
適正電圧(V)
100~242
定格光束(lm)
3504
照射角度(°)
58
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする