DSL-5524FWGE LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) DAIKO(大光電機) 82307709

LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・取付など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.5
取付
ダクト取付専用
注文コード
82307709
品番
DSL-5524FWGE
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法(mm)
径Φ90 長138 吊高79
質量(kg)
0.5
取付
ダクト取付専用
色温度(K)
2700/3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8
ランプ
内蔵
容量(VA)
14
光色
電球色/温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
700
調光の可否
調色調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする