DAIKO(大光電機)
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・光源色・電圧
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
3.6
電圧(V)
AC100
注文コード
82307779
品番
DST-41053YE
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
3.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.2
定格光束(Lm)
170
寸法(mm)
径Φ62 高112
質量(kg)
0.3
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93