DDL-6301AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 82309617

LEDダウンライトDDL-6301AWG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色・光源色など155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
温白色
注文コード
82309617
品番
DDL-6301AWG
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
消費電力(W)
12
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.8
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
1390
仕様
逆位相調光、LED専用調光器別売
寸法(mm)
径Φ116、埋込穴Φ100、埋込深52
質量(kg)
0.4
色
器具:白
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
器具・セット
セット品
容量(VA)
20
光束(Lm)
1390
配光角度(°)
60
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
○
従来光源
白熱灯200W相当
調色の可否
×
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする