DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 2灯用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・色温度・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 / 光源寿命:50000時間(光束維持率70%)
色温度(K)
5000
注文コード
82309931
品番
LZA-93710W
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
色温度(K)
5000
光色
昼白色
仕様
アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 / 光源寿命:50000時間(光束維持率70%)
寸法(mm)
幅70 長426 高20
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ