曜日別特売
DP-41924E 6回路シーンコントローラー DAIKO(大光電機) 82312365

6回路シーンコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
器具色:白 / アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック / 1回路あたり300まで(断熱施工時200まで) / 適合LANケーブル:カテゴリー5以上ストレート(8芯)(総配線長50mまで) / 合計負荷容量(6回路合計)900(断熱施工時450) / 逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ・PWM制御対応※位相制御(正位相)には対応していません。 / PWM信号線Φ0.9~1.2CPEV-1P(シールド線)(1回路あたり総配線延長100mまで) / マスター調整(調色調光) / フェードタイム0~59秒・1~99分(初期設定2秒) / DP-41924E・41924BEを3台まで連動可能 ※OP線・AE線は使用不可
注文コード
82312365
品番
DP-41924E
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様
器具色:白 / アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック / 1回路あたり300まで(断熱施工時200まで) / 適合LANケーブル:カテゴリー5以上ストレート(8芯)(総配線長50mまで) / 合計負荷容量(6回路合計)900(断熱施工時450) / 逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ・PWM制御対応※位相制御(正位相)には対応していません。 / PWM信号線Φ0.9~1.2CPEV-1P(シールド線)(1回路あたり総配線延長100mまで) / マスター調整(調色調光) / フェードタイム0~59秒・1~99分(初期設定2秒) / DP-41924E・41924BEを3台まで連動可能 ※OP線・AE線は使用不可
寸法(mm)
幅208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする