DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・光色・演色指数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
82312426
品番
DCL-40033AE
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
寸法(mm)
径Φ90 高60
質量(kg)
0.3
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
容量(VA)
11
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
500
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可