曜日別特売
LZA-93712W ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機) 82312810

ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 2灯用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
アルミ型材 シルバーアルマイト / ポリカーボネート 乳白 / 光源寿命:50000時間(光束維持率70%)
色温度(K)
5000
注文コード
82312810
品番
LZA-93712W
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
色温度(K)
5000
光色
昼白色
仕様
アルミ型材 シルバーアルマイト / ポリカーボネート 乳白 / 光源寿命:50000時間(光束維持率70%)
寸法(mm)
幅70 長426 高20
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする