曜日別特売
DST-42775Y スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 82312846

スタンド/和風スタンド/和風

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
色温度(K)
2200
注文コード
82312846
品番
DST-42775Y
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ランプ
付
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.7
寸法(mm)
径Φ300 高297
質量(kg)
0.6
取付
カバー化粧ネジ式
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2200
容量(VA)
5
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
440
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする