DAIKO(大光電機)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・従来光源
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.6
取付
天井付・壁付兼用
従来光源
明るさFL20W相当
注文コード
82313370
品番
DCL-38503AE
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅70 長310 高65
質量(kg)
0.6
ランプ
内蔵
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
容量(VA)
11
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
570
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFL20W相当
演色性(Ra)
93