DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
4.1
注文コード
82313975
品番
LZB-93714XW
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.1
従来光源
FHP45W×3灯相当
仕様
LED交換可能 / □450タイプ / 器具色:白 / 配光角:60° / 枠:鋼板 / 反射板:カラー鋼板 / ルーバー:鋼板 / 光源寿命:50000時間(光束維持率70%) / ※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
寸法(mm)
径□540出40
取付
ボルト取付専用
電圧(V)
AC100/200/242兼用
ランプ
別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)