DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ
寸法(mm)
径□540出40
取付
ボルト取付専用
電圧(V)
AC100/200/242兼用
ランプ
別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
従来光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82313975
LZB-93714XW
4.1
FHP45W×3灯相当
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316441
LZB-93713XW
3.9
FHP32W×3灯相当
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください