DAIKO(大光電機)
スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82314779
品番
LZS-9122HWW8
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高145
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
24
ランプ
内蔵
色温度(K)
高彩色2850
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.5
容量(VA)
41
定格光束(Lm)
2270
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当