曜日別特売
DST-42601Y スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機) 82314806

スタンド/テーブルスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
4.3
光色
電球色
注文コード
82314806
品番
DST-42601Y
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
消費電力(W)
4.3
寸法(mm)
径Φ350 高297
質量(kg)
1.8
取付
カバー化粧ナット式
電圧(V)
AC100
ランプ
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
430
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯40W相当
演色性(Ra)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする