LZS-9122MWW8 スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光 DAIKO(大光電機) 82314885

スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82314885品番LZS-9122MWW8
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145電圧(V)AC100専用消費電力(W)24ランプ内蔵色温度(K)高彩色3000エネルギー消費効率(Lm/W)52容量(VA)41定格光束(Lm)1250調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする