曜日別特売
LZB-93713XW ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ DAIKO(大光電機) 82316441

ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
3.9
注文コード
82316441
品番
LZB-93713XW
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
質量(kg)
3.9
従来光源
FHP32W×3灯相当
仕様
LED交換可能 / □450タイプ / 器具色:白 / 配光角:60° / 枠:鋼板 / 反射板:カラー鋼板 / 光源寿命:50000時間(光束維持率70%) / ※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
寸法(mm)
径□540出40
取付
ボルト取付専用
電圧(V)
AC100/200/242兼用
ランプ
別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする