DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82317911
品番
LZD-9096FWB8
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ137埋込穴Φ100埋込深134
質量(kg)
1.3
取付
埋込専用
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
34
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.2
容量(VA)
36/36/37
光色
昼光色~電球色
定格光束(Lm)
2490
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
CDM-T70W相当
演色性(Ra)
96~93