仕様LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / 器具色:黒 / 配光角:20° / 本体:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.3m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145電圧(V)AC100専用消費電力(W)24ランプ内蔵色温度(K)高彩色3650エネルギー消費効率(Lm/W)95.8容量(VA)41定格光束(Lm)2300調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当