DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.5
取付
天井付・壁付兼用
注文コード
82318358
品番
DSL-4719FBGE
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ90 長138 吊高79
質量(kg)
0.5
取付
天井付・壁付兼用
色温度(K)
2700/5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
40.6
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8
ランプ
内蔵
容量(VA)
14
光色
電球色/昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
325
調光の可否
調色調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ