DAIKO(大光電機)
ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
82319365
品番
DOL-6273AWG
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.8
光色
温白色
寸法(mm)
径Φ94 埋込穴Φ75 埋込深105
質量(kg)
0.4
取付
サーマルプロテクタ付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
255
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93