DDL-3874YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 82319478

LEDダウンライトDDL-3874YWG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色・光源色など155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光色
電球色
注文コード
82319478
品番
DDL-3874YWG
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
消費電力(W)
3.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
300
仕様
LED交換可能/鏡面コーン/器具色:白/配光角:70°/枠:アルミダイカスト塗装/コーン:アルミダイカスト塗装/光源寿命:ランプ寿命40000時間/近接限度距離:0.1m/取付可能天井厚5~25mm/※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000・000)
寸法(mm)
径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深100
質量(kg)
0.3
色
器具:白
電圧(V)
AC100
ランプ
付
器具・セット
セット品
容量(VA)
5
光束(Lm)
300
配光角度(°)
70
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
○
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
×
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする