DST-42571Y LEDスタンド DAIKO(大光電機) 82319591

LEDスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
3.6
電圧(V)
AC100
注文コード
82319591
品番
DST-42571Y
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
消費電力(W)
3.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.7
定格光束(Lm)
280
仕様
LED交換可能 / 器具色:白 / 鋼板 黒塗装 / カバー:因州(楮)和紙 / 光源寿命:ランプ寿命40000時間 / SENMU LAMP使用可能(P.000~000) / コード3m付(黒)
寸法(mm)
径Φ132 高904
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする