LZD-9096FWW4 ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色 DAIKO(大光電機) 82319740

ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82319740品番LZD-9096FWW4
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法(mm)径Φ137埋込穴Φ100埋込深134質量(kg)1.3取付埋込専用電圧(V)AC100-242ランプ内蔵色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)36/36/37光色昼白色~電球色定格光束(Lm)2720調光の可否調色調光(PWM調色調光)従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする