DWP-39662YE LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 82319837

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・消費電力・調光の可否など94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4.3
調光の可否
非調光
注文コード
82319837
品番
DWP-39662YE
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.2
定格光束(lm)
130
寸法(mm)
幅130 高151 出168
質量(kg)
0.8
取付
カバー回転式
消費電力(W)
4.3
容量(VA)
9
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする