曜日別特売
DSL-5325WBE LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機) 82320038

LEDスポットライト (LED内蔵)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.6
従来光源
白熱灯100W相当
注文コード
82320038
品番
DSL-5325WBE
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法(mm)
径Φ70 長130 吊高91
質量(kg)
0.6
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.2
光色
昼白色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.1
ランプ
内蔵
容量(VA)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
480
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする