曜日別特売
DST-41298YE スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機) 82320047

スタンド/テーブルスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
3.6
光色
電球色
注文コード
82320047
品番
DST-41298YE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
消費電力(W)
3.6
寸法(mm)
径Φ200 高382
質量(kg)
1.1
取付
カバー化粧ナット式
電圧(V)
AC100
ランプ
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
340
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする