DST-41051YE LEDスタンド DAIKO(大光電機) 82321036

LEDスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
4
電圧(V)
AC100
注文コード
82321036
品番
DST-41051YE
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.2
定格光束(Lm)
325
仕様
LED交換可能 / 器具色:黒 / 配光角:14° / 本体:鋼板 / 光源寿命:ランプ寿命40000時間 / コード1m付(透明) / ※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
寸法(mm)
径Φ62 高112
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする