- 消費電力(W)
- 12
- 色温度(K)
- 2700
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 90.8
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(lm)
- 1090
- 仕様
- 逆位相調光、LED専用調光器別売
- 寸法(mm)
- 径Φ116、埋込穴Φ100、埋込深52
- 質量(kg)
- 0.4
- 色
- 器具:黒
- 取付
- 温度保護機能付
- 電圧(V)
- AC100
- ランプ
- 内蔵
- 器具・セット
- セット品
- 容量(VA)
- 20
- 光束(Lm)
- 1090
- 配光角度(°)
- 60
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- 調光の可否
- ○
- 従来光源
- 白熱灯200W相当
- 調色の可否
- ×
- 演色性(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ