DDL-3966YBGE LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 82322558

LEDダウンライトDDL-3966YBGE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色・光源色など155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
電球色
注文コード
82322558
品番
DDL-3966YBGE
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
330
仕様
調光(位相/逆位相調光)、LED専用調光器別売
寸法(mm)
径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深90
質量(kg)
0.3
色
器具:黒
電圧(V)
AC100
ランプ
付
器具・セット
セット品
容量(VA)
5
光束(Lm)
330
配光角度(°)
15
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
○
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否
×
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする